Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module industriel 2
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour le plâtrage, la peinture, la finition intérieure, la menuiserie, la toiture, le chauffage, la plomberie, l'électricité et pour les entreprises publiques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm
- 1 tiroir (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation
- 1 étagère à boîte
- 1 étagère de stockage avec 2 plaques de séparation pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!