Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Module de base de patin de meuble J-Lounge Avec plaque de support rond
A visser
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage invisible avec plaque ronde à visser
- Réglable en hauteur jusqu'à 10 mm
- Convient aux inserts de glisse Syno-Hyper Duo et Ultrasoft-Hyper Duo de diamètre 30 mm, pour différents revêtements de sol/propriétés
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!