Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mousse de montage pistolable PURlogic® Flex monocomposant
Mousse haut de gamme 1C pour l'isolation des joints élastiques
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Recommandée par les experts et les plus grands fabricants de fenêtres
Extrêmement élastique
- Extrêmement flexible, prévient efficacement le risque de rupture du cordon de mousse. (Env. 3 fois la flexibilité des mousses polyuréthane disponibles dans le commerce).
- Evite les ponts thermiques
Adaptée à une utilisation en hiver
- Températures ambiantes et de surface jusqu'à -15 °C
- Température de l'aérosol jusqu'à 0 °C
- Reste élastique même à des températures négatives
Caractéristiques du produit testées
- Test des composants
- Isolation acoustique des joints
- Conductivité thermique
- Perméabilité à l'air
- Perméabilité à la vapeur d'eau
- Propriétés écoénergétiques testées
- Certificat de test général délivré par les organismes de réglementation du secteur de la construction
- Certifiée EMICODE
Structure de mousse uniforme à cellules fines
Résiste au vieillissement
Haut degré de vidage
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Systèmes d'étanchéité périmétrique conformément au programme de certification IFT QM360 : 2014, n° enreg. 188 7050098
EMICODE EC1plus : Très faibles émissions Le système de classification EMICODE permet de récompenser la conformité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Conforme aux exigences pour l'isolation de la couche intermédiaire.
Adhère au béton, à la pierre, au PVC dur, au métal et au bois. N'adhère pas au polyéthylène, au silicone, au PTFE ni à la graisse. PURLOGIC FLEX peut être appliqué avec les pistolets PURLOGIC Xpress ou PURLOGIC. Un primaire doit être appliqué sur les matériaux dont les supports sont poreux et absorbants. Eviter tout contact entre la mousse non durcie et la colle humide.
| Tableau de présentation technique des mousses et du liège de pulvérisation PU PURlogic® | |||||||||||||||||
| Caractéristiques techniques | Zone d'application principale | ||||||||||||||||
| Réf. produit Würth | Rendement sous forme de mousse jusqu'à … | Sans colle à +20 °C à partir de … min | Peut être coupé à partir de … min | Peut être étalé à partir de … min (durcissement) | Traitement applicable (matériau support/environnement) à partir de … °C | Peut être traité (température de l'aérosol) à partir de … °C | Résistance aux UV | Classe de matériau de construction conforme à la norme DIN 4102 | Etanchéité thermique entre le cadre de la fenêtre et le mur | Isolation acoustique pour les joints de fenêtres | Isolation acoustique dans les cadres de porte | Fixation et remplissage des cadres de porte | Cavités de remplissage, d'étanchéité et d'isolation | Etanchéité et remplissage des joints de raccordement des éléments de toit | Remplissage des orifices et des cavités pour la tuyauterie | Pose des baignoires et des bacs de douche | Collage des escaliers |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | Non | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | – 15 | 0 | Non | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | Non | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Non | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Non | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Non | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Mastic pour collage du liège 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Oui | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Non | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Non | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = non adapté ⎷ = adapté | |||||||||||||||||
Pour l'isolation et le remplissage des joints de fenêtre, ouvertures de tuyau, ouvertures murales, joints muraux, cavités, camions réfrigérés, chambres froides, finitions de toit, coffrages de volets roulants et rebords de fenêtre.
Agiter l'aérosol vigoureusement 20 fois avant utilisation. Les surfaces doivent être propres, solides et exemptes de poussière et de graisse. Traiter avec un primaire les matériaux supports hautement absorbants. Les surfaces à traiter et à combler doivent être humidifiées avec de l'eau avant l'application de la mousse. Réhumidifier en cas d'application de plusieurs cordons de mousse. Visser fermement le pistolet sur l'aérosol mais sans forcer. La mousse continue à s'expanser après application. Eliminer immédiatement les projections de mousse avec le produit PURLOGIC CLEAN, réf. 0892 160. Nettoyer soigneusement le pistolet et la valve après utilisation. S'il faut interrompre l'opération, laisser l'aérosol fixé et tourner la vis doseuse jusqu'en butée pour refermer le pistolet hermétiquement. Si le pistolet ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, il doit être nettoyé comme suit : Visser rapidement Purlogic Clean pour mousse PU avec l'adaptateur à vis sur le pistolet. Actionner le pistolet jusqu'à ce que le liquide qui s'échappe soit totalement transparent. En outre, éliminer soigneusement les résidus de mousse à l'extérieur du pistolet à l'aide de Purlogic Clean. Utiliser le contenu de l'aérosol dans un délai de 4 semaines après ouverture.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!