Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Multimètre numérique MM 600 TRMS
Multimètre numérique MM 600 TRMS - 1
Multimètre numérique MM 600 TRMS - 2
Multimètre numérique MM 600 TRMS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Multimètre numérique MM 600 TRMS

Multimètre numérique moderne avec mesure de la valeur efficace (TRMS), détecteur de rupture de câble et lampe de poche à LED pour un usage professionnel dans le commerce et l'industrie.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Le Würth MM 600, certifié pour une utilisation sécurisée dans des environnements CAT IV 600 V, offre des fonctions essentielles pour la détection de défaillances et de nombreux problèmes dans les systèmes électriques et électroniques.



Propriétés :


  • Adapté à la mesure du courant CA/CC, de la tension CA/CC, de la résistance, de la continuité et des diodes

  • Peut être utilisé pour une tension CA/CC jusqu'à 600 V, ainsi qu'une intensité CA/CC jusqu'à 10 A

  • Mesure de résistance jusqu'à 20 MΩ

  • Testeur de tension sans contact (visuel et sonore) pour une détection rapide des ruptures de câble

  • Enregistrement de l'affichage (fonction maintien)

  • Arrêt automatique au bout de 15 min.

  • Entrées protégées par fusible pour protéger l'appareil de mesure

  • Écran LCD 2000 caractères

  • Conforme à la norme EN 61010-2-033
Indication

Utiliser un équipement de protection individuelle conforme à la classe de mesure.