Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multimètre automobile (mm) 50/20
Multimètre numérique moderne, spécialement conçu pour un usage professionnel dans les garages.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Permet d'effectuer les mesures requises particulièrement dans l'industrie automobile
Outre les mesures conventionnelles, cet appareil mesure également la vitesse de rotation, l'angle de fermeture et le cycle de service.
Mesures possibles jusqu'à 20 A (attention : jusqu'à 50 V uniquement !)
Les multimètres traditionnels effectuent des mesures jusqu'à 10 A, ce qui n'est pas suffisant pour les véhicules modernes.
Contenu de la livraison
- Multimètre automobile
- Câbles de mesure
- Bornes de pince crocodile
- Capteur de température
- Certificat de calibrage
- Sac pour dépannage
- Manuel d'utilisation
Mesures possibles jusqu'à 50 V CA uniquement. Ne convient pas pour les mesures sur les installations domestiques et les systèmes haute tension des véhicules électriques ou hybrides !
Véhicules équipés de systèmes électriques 12 V et 24 V.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!