Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Multiprise en plastique WSDV
Conception portable, compacte et robuste
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Interrupteurs FI et LS protégés par une fenêtre intégrée verrouillable
- Prises d'installation protégées par le boîtier en saillie
- Boîtier en matière plastique résistant aux chocs et aux intempéries
- Empilable pour un encombrement réduit
- Fabriqué en Allemagne
Distributeur portable comme point d'alimentation spécial pour la connexion de consommateurs à puissance triphasée et alternative sur les chantiers en aval d'un coffret de distribution ou d'un distributeur/coffret de distribution final, conformément à la norme DIN VDE 0100, partie 704.
- Pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Distributeur portable comme point d'alimentation spécial pour la connexion de consommateurs à puissance triphasée et alternative sur les chantiers en aval d'un coffret de distribution ou d'un distributeur/coffret de distribution final, conformément à la norme DIN VDE 0100, partie 704.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!