Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Nettoyage doux et efficace, convient également aux surfaces délicates
- Elimine à la fois les saletés grasses et solubles à l'eau
- Ne tache pas et ne laisse pas de traces sur les surfaces en verre ou en métal ordinaire
- Sèche sans laisser de résidus
Avant tout traitement, vérifier que les surfaces ou le plastique fragiles sont compatibles avec le nettoyant en faisant des essais sur une zone non visible.
Idéal pour le nettoyage de surfaces en plastique avant l'application d'une couche de peinture, d'apprêt ou de colle. Peut être utilisé comme nettoyant avant le recouvrement de véhicules ou comme spray d'inspection pour le traitement de véhicules (polissage). Elimine les résidus de ruban adhésif, d'étiquettes, de bitume, de graisses, de résines, d'encres, de soudure et de fondant, les résidus frais de mousse PU résultant d'une lubrification et même les saletés les plus tenaces. Utilisation polyvalente dans l'électronique, la mécanique de précision et l'optique. Peut par exemple être utilisé pour nettoyer les appareils optiques, les têtes de lecture et d'écriture, les instruments de précision, les circuits imprimés, les miroirs et les surfaces en métal poli.
Pour les surfaces normales, appliquer le nettoyant directement sur la surface à nettoyer et essuyer rapidement avec un chiffon doux, propre et non pelucheux. Pour les surfaces délicates, pulvériser sur un chiffon et essuyer la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!