Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant de surface et de sol ECOLINE
Propreté naturelle sur toutes les surfaces et tous les sols
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Nettoyant universel, hautement concentré, pour un nettoyage quotidien intensif de tous les sols et surfaces étanches, afin de lutter contre tous types de salissures
- Nettoie en douceur et en profondeur, sans laisser de traces
- Elimine facilement l'huile et la graisse, la suie grasse, les résidus adipeux, les traces fraîches de stylo
- Avec un parfum frais et agréable
- Efficacité d'utilisation
- Biodégradable
- Sans danger pour l'environnement
Nos produits portant l'Ecolabel européen sont respectueux des ressources et de l'environnement. L'Ecolabel européen certifie l'utilisation de ressources durables et définit des exigences claires pour des processus respectueux de l'environnement tout au long de la production.
Ne pas utiliser sur les revêtements sensibles à l'eau tels que le bois ou le liège.
Convient à tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que le plastique, le carrelage, les carreaux émaillés, le verre, les surfaces émaillées et vernies, la pierre naturelle et artificielle, les fenêtres et les cadres de fenêtres, l'acier inoxydable, l'aluminium, etc.
Pour les salissures normales : environ 10-20 ml pour 10 l d'eau froide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!