Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant de surface
Pour l'entretien et le nettoyage intensif de toutes les surfaces lavables
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Nettoyant universel, hautement concentré, pour le nettoyage intensif quotidien de toutes les surfaces étanches
- Les performances de nettoyage sont obtenues même lorsque le produit est appliqué à faible concentration
- Respectueux des matériaux, le nettoyant sèche rapidement et sans laisser de traces, donnant aux surfaces nettoyées un aspect naturel
- Avec un parfum frais et agréable
- Elimine sans effort l'huile et la graisse, la suie grasse, les résidus adipeux, les traces fraîches de stylo
Ne pas utiliser sur les revêtements et sols sensibles à l'eau tels que le bois ou le liège.
Convient à tous les matériaux et surfaces résistants à l'eau tels que le plastique, le carrelage, le verre, les surfaces émaillées et vernies, la pierre naturelle et artificielle, les fenêtres et les cadres de fenêtres, l'acier inoxydable, l'aluminium, etc.
Pour les salissures normales : environ 20-40 ml pour 10 l d'eau froide
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!