Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant pour jantes Premium
Nettoyant spécial sans acide pour toutes les jantes en acier et en alliage léger
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Le changement de couleur indique que le produit agit
Finition facile à nettoyer
Adhérence réduite des poussières de freinage grâce à la formation d'un film de protection sur la jante.
Concentration d'additif puissant, sans acide
- Protège la surface de la jante et les boulons de roue
- Elimine également les particules de rouille superficielle
- Utilisation simple et économique
Aérosol utilisant de l'air pur comme propulseur
- Application à 360° Pulvérisation dans toutes les positions
- Rendu de pulvérisation parfait
Gaz propulseurs non inflammables ou nocifs
Le produit n'est pas mélangé avec le propulseur
- Vidage quasiment complet
- Protection optimale du produit
Sûr
- Ne forme pas de mélanges vapeur/air explosifs
- Lorsqu'il est appliqué correctement, il n'altère/n'endommage pas les séparateurs à coalescence
Ne pas appliquer sur les jantes chaudes ou en plein soleil, ne pas laisser sécher. Protéger le produit contre le gel.
Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques.
La combinaison d'agents actifs sans acide élimine les saletés même les plus tenaces, telles que les résidus de freinage, les saletés de la route, les résidus d'huile et de caoutchouc ainsi que les particules de rouille en surface sur toutes les jantes en acier et en alliage léger.
Pulvériser le produit uniformément sur les jantes à une distance d'environ 20 cm. Laisser le produit agir pendant 3-5 minutes selon le degré d'encrassement. L'agent actif passe du rouge au violet lorsqu'il agit. Ensuite, rincer soigneusement la jante avec un jet d'eau puissant ou un appareil de nettoyage haute pression. L'efficacité du nettoyant peut être renforcée par l'utilisation de la brosse pour jantes Würth dans les zones difficiles d'accès ou en cas de saletés très tenaces.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!