Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Protection accrue contre le gel
Empêche les réservoirs de lave-glace et lave-phare de geler, de manière fiable et efficace. Protection antigel jusqu'à -60 °C
Excellentes performances de nettoyage
Vision limpide malgré les saletés hivernales telles que le sel de voirie et autres projections grasses
Convient aux buses de ventilateur
En fonction de la viscosité, une pulvérisation en éventail est garantie jusqu'à une température de -15 °C, pour une dilution 1:1
Compatible avec les peintures, le caoutchouc, le plastique et le polycarbonate
Stockage plus facile que des nettoyeurs de pare-brise standard.
Compatible avec les buses de ventilateur et les phares au xénon. Convient à tous les types de véhicules.
Vidanger le système lave-glace (si du liquide résiduel se trouve dans le système, il peut réduire l'effet antigel). Ajouter l'additif de lave-glace prêt à l'emploi.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!