Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant puissant spécial
Pour éliminer les saletés tenaces sur les véhicules utilitaires
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Concentré à base d'acide
Pour éliminer les saletés les plus tenaces sur les chantiers et les camions utilitaires. Particulièrement efficace sur les saletés minérales telles que le ciment et les dépôts calcaires.
Séparation rapide conformément à la norme autrichienne B 5105
Excellent pouvoir nettoyant avec un temps d'application court (max. 5 minutes)
Permet de gagner du temps lors du nettoyage, réduisant ainsi le temps d'immobilisation des véhicules.
Sans silicate
Ne laisse aucune trace après nettoyage.
Sans AOX
pH : 1,5 (100 g/l en solution aqueuse)
Ne pas laisser le produit sécher ; ne pas appliquer sur les surfaces en verre (vitres). Rincer soigneusement le véhicule à l'eau chaude avec un système de nettoyage haute pression, avec un grand volume d'eau et en respectant une distance de 1 m.
Engins de chantier, véhicules avec silos pour ciment et chaux, véhicules citernes avec superstructure ou accessoires en acier inoxydable ou en aluminium, plastique très encrassé, caoutchouc (par ex. bâche) et pièces métalliques, (par ex. huiles et graisses), cuves en acier inoxydable et protection de soubassement.
- Rapport de mélange recommandé : de 1:30 à 1:10
- Selon le degré de contamination, laisser agir pendant 5 minutes maximum
- Vaporiser le nettoyant puissant spécial uniformément sur le plateau roulant et le châssis à une distance d'un mètre
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!