Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Nettoyant de surface Activating Cleaner
Optimisation des surfaces non poreuses
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Convient à l'aluminium (anodisé), l'acier, l'acier de qualité supérieure (inoxydable), l'acier zingué (galvanisé à chaud ou galvanique), les couches de finition bicomposants, (PU, époxy), les primaires et peintures à base aqueuse bicomposants, les peintures au trempé cathodique, les primaires (EP/bicomposants), les revêtements par poudre, les plastiques renforcés de fibre de verre (polyester non saturé), les enduits gélifiés laminés ou SMC, le plastique renforcé de fibre de verre (polyester non saturé), les superpositions de couches stratifiées, l'ABS, le PVC dur, le verre (minéral) et la vitrocéramique. Ne convient pas au lissage ou à l'élimination de colles ou produits d'étanchéité.
Pour le nettoyage et l'activation de supports non poreux tels que les métaux, les plastiques, la céramique émaillée et les surfaces peintes.
Les composants doivent être propres, secs et exempts de poussière, d'huile et de graisse. Retirer les couches non porteuses et décollées. Pulvériser une fine couche de produit Activating Cleaner sur la surface et essuyer le produit avec un chiffon propre ou du papier absorbant, ou pulvériser le Activating Cleaner sur un chiffon et passer le chiffon sur les surfaces adhésives. Toujours essuyer dans une direction. Temps de séchage : au moins 10 min (à 23 °C).
Ensuite, appliquer une couche fine et uniforme de primaire Primer for Metal ou de primaire Primer for Plastic/Wood/Stone avec un pinceau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!