Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau à bulle avec aimants
Niveau à bulle robuste et à faible torsion avec aimant, deux fioles et surfaces latérales lisses. Disponible en différentes longueurs.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Facile à utiliser
- Aimants très puissants empêchant le glissement sur les surfaces métalliques
- Surface très lisse avec revêtement par poudre électrostatique rouge pour un nettoyage facile
- Durable et robuste pour une utilisation dans de nombreux environnements de travail
Pour un travail précis
- Fioles en verre acrylique avec repères de lecture incrustés résistants à la corrosion et liquide fluorescent
- Mouvement optimisé de l'indicateur pour un travail précis dans des températures fluctuantes, quelles que soient les conditions météorologiques
- Très grande résistance aux UV pour éviter la décoloration du liquide
Le niveau à bulle peut être utilisé dans une grande variété de domaines, tels que la construction, la métallerie, l'installation de technologie domestique ou l'aménagement paysager et des jardins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!