Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Niveau à bulle En métal léger
Niveau à bulle En métal léger - 1
Niveau à bulle En métal léger - 2
Niveau à bulle En métal léger - 3
Niveau à bulle En métal léger - 4
Niveau à bulle En métal léger - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Niveau à bulle En métal léger

En métal léger robuste avec fiole horizontale à six lignes, fiole rotative à 360° et fiole verticale

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Compact, précis et polyvalent


  • Conception compacte facilitant le transport et la manipulation

  • Extrêmement facile à lire et détermination rapide des angles d'inclinaison pour une plus grande simplicité d'utilisation

  • Mesures précises avec la fiole à six lignes pour des inclinaisons de 1 à 2 %

  • Fiole angulaire rotative à 360° avec graduation pour une mesure directe de l'inclinaison

  • Aimants puissants en terres rares pour une fixation extra-forte sur les tuyaux, les profilés et les structures en acier

  • Surface de mesure fraisée avec rainure en V pour un très haut niveau de précision


Pour les applications les plus difficiles


  • Fioles avec liquide fluorescent

  • Haute résistance aux UV empêchant la décoloration du liquide

  • Robuste et durable grâce au profilé aluminium moulé sous pression extra-résistant