Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Niveau de chantier automatique pour le secteur de la construction avec viseur pour pointage approximatif additionnel
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mise à niveau de la ligne de vue : Automatique (préréglage à l'aide du niveau)
- L'instrument compense automatiquement les erreurs de lecture mineures sur le niveau à bulle
- Largement insensible aux vibrations
Distance de visée très courte
Grands boutons de commande antidérapants
Fonctionnement simple et rapide.
Bague horizontale métallique derrière le verre, 400 gon
Robuste, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
Boîtier : Aluminium, protégé contre les projections d'eau
Peut être utilisé sous la pluie, résistant aux chocs
Vis tangentielle horizontale montée sur ressort en continu
Mise au point avec prévention de la sur-rotation
Miroir avec niveau à bulle
- Estimation en cm : environ 150 m
- Graduation : verticale
- Image : verticale
- Compensateur : avec amortisseur magnétique
- Graduation : 1 gon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!