Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Etiquette ORSY®online Etiquette rigide NFC
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 1
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 2
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 3
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 4
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 5
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 6
Etiquette ORSY<SUP>®</SUP>online Etiquette rigide NFC - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etiquette ORSY®online Etiquette rigide NFC

Pour le marquage individuel et l'identification des équipements

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Identification de l'équipement


L'étiquette rigide ORSY®online NFC est conçue pour les applications exigeantes impliquant des charges chimiques, thermiques et mécaniques importantes.



Identification unique


Enregistrement via l'application ORSY®online. Gravure laser avec numéro d'étiquette unique au dos.



Enregistrement simple de l'équipement étiqueté


Peut être facilement numérisé à l'aide du lecteur NFC d'un smartphone. La distance de lecture dépend des conditions environnementales et du smartphone utilisé.



Matériau


PA 6 (nylon)



Charge thermique


En fonctionnement : -40 °C à +85 °C



Résistance aux UV


Grâce à sa bonne résistance aux UV, l'étiquette rigide NFC est également adaptée aux applications extérieures telles que les plates-formes offshore.



Résistance à l'eau/à la poussière


IP 68



Dimensions


27 mm x 20,5 mm

Domaine d'application