Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Onduleur de soudage manuel par électrode ESI 160

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Onduleur de soudage manuel par électrode ESI 160

Onduleur numérique de soudage par électrode. L'appareil entrée de gamme idéal pour toutes les applications e-hand.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Possibilité de souder toutes les électrodes


La technologie MicorBoost facilite la soudure de toutes les électrodes, notamment la cellulose. Commutation simple entre les types d'électrodes.



Robuste


Sécurité chute 80 cm (min. 25 cm conformément à la norme)



Commutable


en Soudage TIG avec allumage ContacTIG



Arc lisse et uniforme


Réglage de force d'arc



Aucune adhérence de l'électrode


Système anti-collage



Excellent allumage


Démarrage à chaud



Flexible


Alimentation (230 V) ou générateur propriétés de soudage optimales, y compris avec les longs fils ou en cas de fluctuations de la tension secteur.



Léger et compact


5,1 kg à 150 A (30 % DE)



Optimal pour application de montage


IP23 et signe S

Indication
  • Force d'arc : Augmente la tension d'arc dans les situations critiques. Empêche la soudure de s'écouler dans le bain fondu et d'éteindre l'arc. Grâce à cela, même les électrodes difficiles à souder peuvent être traitées.

  • Surintensité à l'amorçage : Garantit l'allumage fiable de l'électrode. La surintensité à l'amorçage est automatiquement ajustée en fonction du courant de soudage sélectionné.

  • Anti-collage : Empêche l'électrode de coller à la pièce soudée en réduisant automatiquement le courant. L'électrode ne recuit donc pas, ce qui empêche l'évaporation des composants de l'alliage.