Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil pour courroie élastique Pour PSA 1,0 et 1,2L essence
Pour une installation professionnelle de la courroie élastique sur l'entraînement auxiliaire
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Garantit un positionnement en douceur sans étirer excessivement la courroie
- Fabricant : Peugeot, Citroën, Opel, Toyota et autres véhicules du groupe Stellantis
- Modèles : Peugeot : 108, 208, 301, 308, 408, 3008, 5008, Partner ; Citroën/DS : C1, C3, C3 Picasso, C3 Aircross, C4 Picasso, C4 Cactus, C-Elysee, Berlingo, DS3, DS4, DS4 S, DS5 LS ; Opel/Vauxhall : Crossland, Grandland ; Toyota : Aygo, Aygo X
- Moteur : 1,0L-1,1L-1,2L VTi, THP 3 cylindres à partir de 2012
- Utilisation possible en : I-0109-1, 0109-1B, 01091B, EN-52112-2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!