Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil d'extraction Pour les conduites de carburant Ford
Outil d'extraction efficace et robuste pour les conduites de carburant Ford, composé de cinq pièces
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Outil d'extraction compact pour les raccords rapides métalliques dans le compartiment moteur des modèles Ford EcoBoost et Opel
- Lorsque l'espace est restreint, il est presque impossible de dégager le raccord de la conduite de carburant sans cet outil spécial
- Il est fortement recommandé d'utiliser cet outil spécial pour éviter d'endommager la connexion métallique et donc empêcher les fuites
- La livraison comprend une poignée avec un support de demi-coque, 1 jeu de demi-coques 5/16 pouce, 8 mm (bleu) et 1 jeu de demi-coques 3/8 pouce, 10 mm (jaune doré)
Pour une utilisation en tant que Ford 310-137/Opel -50637.
- Convient aux moteurs Ford : 1.0L Duratec (GDI), 1.0L EcoBoost et 1.5L EcoBoost
- Convient aux moteurs Ford : 1.8L et 2.0L Duratec HE et 2.0L TDCi diesel (DW10F)
- Convient aux modèles Ford : C-Max (à partir de 2003), EcoSport (à partir de 2012), Fiesta (à partir de 2013)
- Convient aux modèles Ford : Focus (à partir de 2004), Kuga (à partir de 2008), Mondeo (à partir de 2007)
- Convient aux modèles Ford : Puma, Transit Custom (à partir de 2019), S-Max (à partir de 2006)
- Convient pour les filtres à carburant Opel : Opel 818.568/Vauxhall 25313359
- Pour une utilisation universelle pour les raccords rapides sur les tuyaux de 5/16 pouce (8 mm) et 3/8 pouce (10 mm)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!