Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Outil d'écartement de bride de serrage
Outil d'écartement de bride de serrage - 1
Outil d'écartement de bride de serrage - 2
Outil d'écartement de bride de serrage - 3
Outil d'écartement de bride de serrage - 4
Outil d'écartement de bride de serrage - 5
Outil d'écartement de bride de serrage - 6
Outil d'écartement de bride de serrage - 7
Outil d'écartement de bride de serrage - 8
Outil d'écartement de bride de serrage - 9
Outil d'écartement de bride de serrage - 10
Outil d'écartement de bride de serrage - 11
Outil d'écartement de bride de serrage - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Outil d'écartement de bride de serrage

Outil compact pour l'écartement en douceur et le maintien ouvert des brides de serrage sur le véhicule

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Permet la pose et la dépose d'amortisseurs, de montants à ressort, de joints de support et à rotule, etc.

  • Peut être placé dans de petits espaces de travail à partir de 3,9 mm

  • Convient également aux brides de serrage à large ouverture, car il s'étend jusqu'à un maximum de 15 mm

  • Utilisation possible des deux côtés