Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Outil multifonction avec pochette en cuir
Outil multifonction de haute qualité pour l'extérieur, le camping, les loisirs et la maison
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tous les outils peuvent être verrouillés en toute sécurité
- Peut être verrouillé ou déverrouillé d'une seule main
- Pochette en cuir haute qualité avec boucle de ceinture
- Toutes les pièces sont en acier inoxydable
Contient les outils suivants :
- Pince à becs pointus avec pince coupante diagonale
- Lame profilée dentelée à partir d'acier 440A
- Tournevis PH2 robuste
- Lame de couteau robuste à partir d'acier 440A
- Ouvre-boîtes avec outil de dénudage de gaine
- Scie à bois avec graduation en mm et en pouce
- Ouvre-bouteille avec tournevis
- Lime avec coupe grossière et lisse
- Alêne poinçon
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!