Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Palan de levage à levier sans protection contre les surcharges avec levier à main court

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Palan de levage à levier sans protection contre les surcharges avec levier à main court

Pour soulever et déplacer des charges lourdes dans des espaces étroits

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Levier à main court et faible hauteur totale pour une utilisation dans les espaces étroits

  • Avec chaîne ronde en acier zingué haute résistance conformément à la norme EN 818-7-T

  • Excellente protection contre la corrosion grâce au boîtier en tôle d'acier chromé

  • Les deux crochets de chargement sont dotés d'une fermeture forgée et peuvent être tournés à 360°

  • La fonction de chaînage libre permet de tirer rapidement les chaînes déchargées à travers le palan

  • Avec frein automatique de pression de charge lors de la montée et de la descente

  • Levier à main avec poignée en caoutchouc

  • Avec disques de frein sans amiante