Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Avantages
- Spécialement conçu pour le scellement coupe-feu des plafonds et murs massifs, et des cloisons EI90
- Application facile
- Excellentes propriétés d'insonorisation
Caractéristiques
- Panneau en fibre minérale apprêté facile et rapide à installer
- Panneau en fibre minérale non inflammable (classe de matériaux de construction EN 13501-1-11)
- Densité nominale de 150 kg/m3
- Hermétique au feu et à la fumée
- Utilisation en système
- Produit d'étanchéité souple AB combi C2
- Etanche tube, bande intumescente F5
- Pour les segments de câbles et de tubes d'une durée de résistance au feu EI90 dans les plafonds/murs massifs et dans les murs légers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!