Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Profilé exactement pour les spécifications du véhicule
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Certification PEFC – participe à la gestion durable des forêts
Couvercles en plastique standard pour toutes les découpes pour œillets d'arrimage
Entièrement plaqué en bois dur
Epaisseur : 10 mm
Surface
Dessus de la surface : revêtement en résine synthétique anthracite résistant à la lumière
Colle
Conforme à la norme EN 314-2 (Classe 2, pour conditions humides et conditions extérieures protégées), classe d'émission de formaldéhyde E1
Coefficient de frottement par glissement
0,28 μ conformément aux normes DIN EN 12195-1 et VDI 2700 ff. (arrimage de charges)
0,59 μ conformément à la norme EN 14041 (résistance au glissement)
Système à languettes et rainures pour chaque modèle de véhicule, avec bord de centrage pour des connexions parfaites
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!