Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pantalon d'été Stretch X
Léger et estival, ce pantalon de travail résistant est fabriqué à partir d'un tissu stretch de haute qualité et offre un maximum de confort. Ce pantalon d'été allie fonctionnalité et confort. Qualité et confort tout-en-un !
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Tissu indéchirable, inserts réfléchissants
- Taille élastique avec logo X-Finity
- Boutons dissimulés pour éviter les rayures
- Sept poches extérieures, poche pour mètre, sac à outils
- Poche à rabat avec bouton-pression dissimulé et boucle pour porte-badge
- Ourlet pouvant être sorti jusqu'à 5 cm, coupe ajustée, genoux perforés
- Certifié conforme à la norme EN13688
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!