Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cache pliant papier
Papier de masquage préplié avec un fin ruban adhésif crêpé plat pour le masquage intérieur
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Papier de masquage avec ruban adhésif crêpé plat
- Résistance thermique jusqu'à 80 °C
- Compatible avec toutes les couleurs
Papier kraft en bois de résineux, couleur naturelle (34 g/m2)
- Papier kraft préplié résistant aux bavures
- Excellente absorption de l'eau et des solvants
Utilisation simple et précise
Revêtement respectueux de l'environnement
Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture a séché.
Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.
Protection temporaire pendant les travaux de peinture et de plâtrage. Pour une couverture et un masquage rapides et respectueux de l'environnement en intérieur des appuis de fenêtre, plinthes, radiateurs, espaces, bords, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!