Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte à polir
Pour peinture professionnelle dans les ateliers de peinture et les ateliers de carrosserie
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Capacité de ponçage élevée grâce à des composants de ponçage très fins et hautement efficaces
- Les brumes de peinture, inclusions de poussière, couches de peinture vieillies, éraflures et autres zones défectueuses sont faciles à éliminer, niveler et compenser (effet abrasif)
- Améliore nettement la surface
Performances de nettoyage extrêmement élevées
Permet également d'éliminer la rouille superficielle sur les pièces chromées (par ex. chapeaux de roues, grilles de radiateur, panneaux de garniture, etc.).
Sans silicone
Appliquer la pâte à polir uniformément, en exerçant une pression modérée. Faire attention lors du polissage des arêtes. Protéger le produit contre le gel.
Préparations avant peinture, restauration des peintures anciennes et mates, brouillard de peinture, inclusions de poussière, etc.
Nettoyer au préalable la surface avec un nettoyant véhicule (Art. N° 0893 475). Appliquer la pâte à polir avec un chiffon ou un disque de polissage adapté. Procéder par sections. Laisser sécher la pâte à polir brièvement puis polir.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!