Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Peinture épaisse monocomposant
Peinture épaisse monocomposant - 1
Peinture épaisse monocomposant - 2
Peinture épaisse monocomposant - 3
Peinture épaisse monocomposant - 4
Peinture épaisse monocomposant - 5
Peinture épaisse monocomposant - 6
Peinture épaisse monocomposant - 7
Peinture épaisse monocomposant - 8
Peinture épaisse monocomposant - 9
Peinture épaisse monocomposant - 10
Peinture épaisse monocomposant - 11
Peinture épaisse monocomposant - 12
Peinture épaisse monocomposant - 13

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Peinture épaisse monocomposant

Primaire, protection anticorrosion et peinture de finition en un seul produit

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Excellente protection anticorrosion

  • Capacité de garnissage exceptionnelle et excellent pouvoir couvrant

  • Séchage rapide

  • Gain de temps énorme

  • Hautement élastique

  • Niveau de résistance élevé aux chocs et aux impacts

  • Bonne couverture des arêtes

  • Excellentes propriétés de roulement et de brossage
Indication

Protéger le produit contre le gel. Vérifier la couleur avant application. Le matériau support doit être correctement préparé en fonction de sa nature. Pour un résultat optimum, il est recommandé d'utiliser un nettoyant approprié et/ou un primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Pour une meilleure résistance à l'essence, aux produits chimiques et aux UV, et pour accélérer le séchage et accroître la dureté de surface, utiliser le diluant durcissant au lieu du diluant classique.



Important !


Spécifier la couleur avec la référence RAL ou la référence de la couleur d'origine dans le champ de texte de chaque élément ! La commande ne peut pas être traitée sans ces informations !


Coloris disponibles : Voir l'index des couleurs (Notice d'utilisation 1) dans la section Documents

Domaine d'application
Pression [bar]Buse [mm]Passes de pulvérisationDiluant
Godet à gravité/air3-51,7-2,52 - 30-15 %
HVLP21,5-1,82 - 30-15 %
Pinceau/rouleau---0-5 %
Sans air120 - 1500,4-0,5--
-(65-95°)10-5 %
Séchage :
Sec hors poussièreSec au toucherPrêt pour l'assemblagePeut être peinte
Température de l'objet 20°C25 à 30 minutes3 à 4 heures24 heuresUniquement avec peinture épaisse monocomposant
Température de l'objet 60 °C10 à 15 minutes20 à 30 minutes45 minutesUniquement avec peinture épaisse monocomposant