Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse à percussion électrique SB 13-XE
Perceuse à percussion robuste et universelle mandrin 13 mm avec poignée ergonomique et basculement simple du mode normal au mode percussion
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche la rotation de l'outil dans le mandrin
Mandrin à serrage rapide à manchon unique avec blocage de la force de serrage et mâchoires en carbure de tungstène
Les câbles défectueux se remplacent et les fils très longs se branchent en quelques secondes
Système de raccord spécial
Haute fiabilité et transmission optimale de la puissance
Engrenages planétaires en métal plein
Basculement involontaire impossible
Sélecteur 2 vitesses avec verrouillage sur l'extérieur de la coque
Sélecteur de rotation horaire/anti-horaire situé sur le dessus de la coque
Couvercle de service pour remplacer facilement les balais de charbon
Les balais de charbon de rechange se rangent dans la poignée
Prise en main sûre, même à des couples élevés
Poignée supplémentaire robuste avec butée en profondeur
Collier de serrage conforme aux normes européennes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!