Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus - 1
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus - 2
Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Perceuse pneumatique DBM 13-RL plus

Perceuses très légères et pratiques, équipées d'un mandrin à serrage rapide ; inverseur droite/gauche avec mandrin 13 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Travail facile et sans fatigue


Poignée légère et compacte en plastique, peu de vibrations



Bruit réduit


Silencieux intégré



Robuste


Mandrin de haute qualité



Transmission de puissance maximale et durée de vie élevée


Boîte d'engrenages planétaires de précision



Bon contrôle de la vitesse


Interrupteur ergonomique

Indication
  • Pour une utilisation régulière, huiler légèrement la machine tous les jours via l'alimentation en air comprimé ; il est recommandé d'utiliser un lubrificateur à brouillard d'huile

  • Fournie sans raccord