Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power
Perceuse-visseuse compacte et puissante pour travailler à des couples très élevés, par exemple pour des trous de grand diamètre, le vissage en série et les travaux de mélange
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Couple élevé et grande longévité
Démultiplication en 3 étapes
Protection de l'utilisateur et du moteur
Démarrage progressif
Electronique constante
Pour une rotation élevée constante sur toute la plage de vitesses et de charges
Réglage électronique du couple
La machine s'arrête dès qu'un couple prédéfini est atteint
Rotation à droite/gauche
Le basculement direct des balais de charbon permet de disposer du même couple dans les deux sens de rotation
Les câbles défectueux peuvent être facilement remplacés
Système de changement de câble
Dimensions maximales des vis ASSY dans le bois tendre
12 x 500 mm avec filetage partiel, 10 x 400 mm avec filetage total
Perçage, vissage et mélange
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!