Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit lubrificateur à brouillard d'huile pour outils pneumatiques
Pour le raccordement direct aux appareils non fixes avec une précision optimale du dosage.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pression de service d'environ 6 bar
- Température de fonctionnement de +5°C à +50°C
- Possibilité de sélectionner le sens du débit
A placer en position verticale (l'huile peut fuir en cas de positionnement sur le côté). Convient uniquement aux rythmes de travail à percussion tels que les clés à chocs pneumatiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!