Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraudeuse de sécurité, petite, entièrement isolée
Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Les produits illustrés sont dotés d'une bague pour fiche de sécurité de 4 mm et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.
- Largeur de fixation : 11 mm.
- Courant/tension nominal(e) : max. 15 A/300 V CAT II.
- Prise de sécurité de 4 mm dans corps isolé.
- Contenu de la livraison : une taraudeuse rouge et une taraudeuse noire.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!