Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Insert taraudé avec tige moletée et petite tête fraisée, fermée, en acier inoxydable A2
Pour l'assemblage sûr de deux composants ou plus et une mise en œuvre facile d'autres composants à l'aide de vis disponibles dans le commerce.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Les inserts taraudés fermés offrent une excellente solution pour les applications nécessitant un assemblage protégé contre l'air et les projections d'eau.
- Les inserts taraudés peuvent être utilisés comme solutions d'assemblage rivetées et vissées.
- Peut être traité avec un accès unilatéral au composant, donc également adapté pour les profilés fermés.
- Assemblage anti-rotation avec filetage résistant à la charge
Les valeurs à l'arrachement spécifiées sont des valeurs indicatives, les données peuvent donc varier selon la pièce à fixer, la tolérance des trous percés et la rugosité de la surface.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!