Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied à coulisse de précision
Pied à coulisse haute précision avec lecture sans erreur de parallaxe et verrouillage de position
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- DIN EN ISO 13385-1
- Graduations et verniers à contraste élevé en chrome satiné antireflet
- Table de filetage à l'arrière
- Acier inoxydable
- Surfaces de mesure rectifiées et rodées
- Jauge de profondeur : affleurante
- Avec certificat de calibrage
- Fourni avec une boîte de rangement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!