Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Matériau : Aluminium anodisé
Surface protégée qui améliore son aspect
Réglage en hauteur : +10 mm
Réglage en hauteur flexible sur sol inégal
Capacité de charge : 250 kg/pièce
Plaque de montage prémontée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!