Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pied de table
Pied de table - 1
Pied de table - 2
Pied de table - 3
Pied de table - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pied de table

Réglage rapide et flexible de la hauteur

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table


  • Connecteur par friction et à verrouillage positif

  • Montage final possible sans tordre les pieds de table


Deux parties


Montage ou démontage final rapide des pieds de table à des fins de transport en séparant les pieds de la platine de fixation



Large platine de fixation en aluminium moulé


Robuste, elle peut également être montée au centre sous deux plateaux de table



Manchon de protection en acier


Aspect de finition homogène après réglage de la hauteur



Les pieds de table sont polis avant finition


Surface de haute qualité