Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de table diamètre 60 mm d'une longueur de 1 230 mm pour un réglage individuel
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capuchon inclus pour couvrir les arêtes de coupe
- Montage final possible sans tourner les pieds de table
- Montage et dépose rapides par simple séparation de la plaque de montage
A utiliser sur les tables de salle à manger, les tables de service et les tables d'appoint
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!