Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Manchon de protection
Les jointures semblent invisibles même après réglage de la hauteur
Joint à bride entre la plaque de montage et le pied de table
- Raccord positif et à force
- Montage final possible sans tordre les pieds de table
Deux pièces
Montage/démontage final rapide des pieds de table à des fins de transport en détachant les pieds de la plaque de montage
Grande plaque de montage en aluminium moulé
Robuste, elle peut également être montée au centre sous deux plateaux de table
Les pieds de table sont polis avant finition
Surface de haute qualité
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!