Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée
35 % de performances en plus par rapport aux batteries rechargeables NiMH conventionnelles
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Convient parfaitement aux applications nécessitant une grande quantité d'énergie
Peut être utilisée immédiatement car la batterie rechargeable est déjà chargée
Durable
- Les batteries rechargeables doivent être remplacées moins souvent, du fait de leur faible niveau d'autodécharge et de leur capacité plus élevée que les batteries classiques
- Les batteries se déchargent peu, même si elles ne sont pas chargées pendant une longue période
Respectueux de l'environnement
- La composition de ce type de batterie rechargeable la rend moins nocive pour l'environnement
Aucun effet mémoire et charge rapide
- En outre, les batteries rechargeables peuvent être rechargées rapidement sans diminution de leur longévité
Convient aux appareils photo numériques, aux horloges murales, aux instruments de mesure, aux appareils médicaux, aux produits ménagers, etc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!