Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) - 1
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) - 2
Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900) - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec demi-rond VDE avec lame DIN ISO 5745 (60900)

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Acier pour outils de haute qualité, garantissant la longue durée de vie des outils et la précision des surfaces de préhension et de coupe

  • Extrémités élastiques capables de résister aux fortes contraintes, notamment aux forces de courbure

  • Manche confortable monocomposant, à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames trempées par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension striées

  • Joint de chevauchement