Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Manche : revêtu de plastique
Antidérapant
Pince : Acier chrome vanadium forgé
Tête : chromée
Joint : joint à recouvrement
Ressort d'ouverture
Surfaces de préhension : parallèles
Pose de bagues de verrouillage en forme de fer à cheval, bagues de retenue d'un diamètre supérieur à 12 mm, par ex. : circlips d'axe de cardan.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!