Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pince à dénuder AS 280
Pince à dénuder AS 280 - 1
Pince à dénuder AS 280 - 2
Pince à dénuder AS 280 - 3
Pince à dénuder AS 280 - 4
Pince à dénuder AS 280 - 5
Pince à dénuder AS 280 - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à dénuder AS 280

Outil multifonctionnel : Pince à dénuder et coupe-câbles auto-ajustables

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Géométrie de lame : En forme de V

  • Passage automatique de la coupe ronde à la coupe longitudinale

  • La profondeur de coupe peut être réglée à l'aide d'une vis moletée

  • Lame de rechange dans la coque supérieure de la poignée

  • Le support de retenue peut être verrouillé dans deux positions (∅ 4-16 mm et ∅ 16-28 mm)

  • Echelle de longueur visuelle : 8-20 mm

  • Longueur de dénudage maximum : 35 mm

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.