Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à dénuder VDE, CEI 60900
Dénudage précis et sans effort de câbles et de fils dotés d'une isolation en plastique ou en caoutchouc
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises
- Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture
- Poignée monomatière confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Vis de réglage avec écrou auto-freiné moleté
- Surface entièrement meulée et chromée
- Charnière entrepassée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!