Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à poinçonner et à soyer
Pince universelle pour le profilage des bords en tôle et la perforation de la tôle
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Tête rotative permettant de réaliser deux opérations à partir d'un seul outil
- Pour profilage des bords de tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur
- Pour la perforation de la tôle lors du soudage par points
Actionnement d'une main, faible effort
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!