Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince coupante DIN ISO 5749
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, y compris dans les endroits difficiles d'accès
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- L'acier à outils de haute qualité assure une longue durée de vie et la précision des lames
- Forme de tête fine pour une accessibilité optimale
- Poignée ergonomique et antidérapante à deux composants, avec profil de col étroit pour un travail confortable et une transmission de puissance optimale
- Lames de précision trempées par induction
- Surface entièrement rectifiée et chromée
- Articulation à recouvrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!