Bienvenue chez Würth Autriche Vente aux professionnels

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Pince coupante diagonale puissante VDE Zebra DIN ISO 5749, IEC 60900

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince coupante diagonale puissante VDE Zebra DIN ISO 5749, IEC 60900

Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Appeler le service client : +43 50 8242 0

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité

  • Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée de façon très précise

  • Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et la précision des lames, y compris en conditions difficiles

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec une large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité

  • Lames de précision durcies par induction

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Joint :
  • Superposée, forgée sur l'axe