Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de verrouillage pour soudage
Mors de préhension en U ; le mors de préhension supérieur est incliné à 90°.
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Levier de déblocage à actionnement facile avec mécanisme à ressort
- Actionnement à une main de type à tirer plutôt qu'à pousser
- Contre-écrou permettant de bloquer la largeur de serrage ; réglage constant pendant les opérations répétitives
- Conception ergonomique et esthétique
- Manipulation pratique et sans effort
- Revêtement époxy de haute qualité ; les cordons de soudure restent à peine adhésifs
- Moins d'infiltration de rouille qu'avec le nickel
- Résistance à la rouille 10 fois supérieure à celle d'un revêtement en nickel
Permet le serrage des matériaux plats et profilés avant de procéder au soudage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!