Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Pince auto-ajustable à serrage automatique, réglable par bouton-poussoir
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Poignée à revêtement plastique antidérapante
- Acier chrome vanadium trempé
- Dents polies, trempées par induction
- La protection anti-pincement empêche les blessures par écrasement
- Joint à rainure
- Réglage fin, rapide et précis, d'une main, directement sur la pièce à travailler
- Aucun réglage par inadvertance
- Serrage automatique sur tuyaux et écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
Tuyaux, écrous
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!